Eriks
ERGO

ERGO Rohrgewindedichtung ergo.® 4205 weiss 50ml

  • ERIKS:14897162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speziell für die Abdichtung von konisch/zylindrischen Rohrverschraubungen mit Withworth-Gewinden nach DIN 2999 bis R 3“. Flexibler Klebstoff-Film. Der PTFE-Füllstoff ermöglicht eine leichte Demontage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 4205
Anwendung
Gewindedichtungen
Inhalt
50 ml
Farbe
Weiss
Betriebstemperatur
von -55 bis 200 °C
Viskosität
35000 tx mPas
Zulassung
NSF/DVGW. Geprüft nach DVGW (DIN EN 751-1) und KTW. Nicht zulässig für die Gas-Hausinstallation nach TRGI ´86/96.