ERDI

ERDI Mehrzweckschere mit 2-Komponenten-Griff 180mm

  • ERIKS:23287584
  • Hersteller:D821-180
Image 1
Mehrzweckschere

Ausführung: Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit zwei runden Griffaugen. Schraubenkopf und Mutter im Gesenk geschmiedet, dadurch keine störenden Überstände. Die Schrauben sind einstellbar mit einer Kontermutter gesichert. Griffaugen mit ergonomischen Weichstoffeinlagen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERDI
Typ
Universalscheren
Länge
180 mm