Eriks
ERDI

ERDI Lochschere HSS links 275mm

  • ERIKS:11802865
  • Hersteller:D407-275L
Image 1
Loch-Blechschere, HSS, linksschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl für höhere Standzeiten, im Gesenk geschmiedet und vergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 65 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen und Edelstahlblechen bis 1,0 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 144.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERDI