ERDI

ERDI Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm

  • ERIKS:13802061
  • Hersteller:6770610230
Image 1
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung und Mehrkomponenten-Griff, rechtsschneidend

Ausführung: Besonders robust und kompakt. Scherenkopf aus Spezial-Edelstahl, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 61 HRC). Der kompaktere Kopf ermöglicht eine höhere Wendigkeit, und der zentral angebrachte Verschlussriegel erlaubt Rechts- wie Linkshändern eine einfache Bedienung ohne Umgreifen. Bessere Handhabung durch reduzierten Grifföffnungswinkel bei nahezu gleicher Schnittlänge. Darüber hinaus sorgen der Stehbolzen und die Sinterstahleinlage für ein robustes wie auch leichtgängiges Gelenk. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz.

Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm. Ideal für den Einsatz in Heizungs- und Klimatechnik sowie im Trockenbau.

Zur Liste hinzufügen

CHF 81.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERDI