ERDI

ERDI Idealschere links 230mm

  • ERIKS:23074204
  • Hersteller:D08L
Image 1
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, flacher Scherenkopf, linksschneidend

Ausführung: Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Der besonders flach ausgelegte Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien. Anwendung: Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte bei Blechen bis 1,2 mm und bei Edelstahlblechen bis 1,0 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERDI
Typ
Blechscheren
Länge
230 mm