Ausführung: Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl für höhere Standzeiten, im Gesenk geschmiedet und vergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 65 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen und Edelstahlblechen bis 1,0 mm.
CHF 189.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150