ERDI

ERDI Idealschere HSS links 260mm

  • ERIKS:11802863
  • Hersteller:D27AHL
Image 1
Ideal-Blechschere, HSS, linksschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl für höhere Standzeiten, im Gesenk geschmiedet und vergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 65 HRC). Griffe mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, Abgleitschutz und Aufhängeöse. Anwendung: Für gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen und Edelstahlblechen bis 1,2 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 209.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERDI