ERDI

ERDI Durchlaufschere rostfrei D22A-EAN 280mm

  • ERIKS:23074332
  • Hersteller:D22A
Image 1
Durchlaufschere mit Hebelübersetzung Multisnip Longstyle, linksschneidend

Ausführung: Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Mit seitlich abgesetzten Schneiden, zusätzlich induktiv gehärtet (min. 59 HRC). Gewerbeverschraubung, verschlusssicherer Riegel, innen liegende und integrierte Stahlfeder zum selbsttätigen Öffnen der Schere. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Weichstoffeinlage, Abgleitschutz und Aufhängeöse. Anwendung: Für lange und gerade durchlaufende Schnitte und große Radien. Zum Schneiden von Aluminiumblechen bis 1,2 mm, Kupferblechen bis 1,2 mm sowie Stahlblechen und Edelstahlblechen bis 1,0 mm. Schneidet auch dicke und zähe Werkstoffe wie Leder und Kunststoff.

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERDI
Typ
Blechscheren
Länge
280 mm