Eriks
ERDI

ERDI Combi-Schere gewinkelt mit 2-Komponenten-Griff 190mm

  • ERIKS:23287586
  • Hersteller:D48A-2
Image 1
Kombi-Schere, Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffhüllen D48-2

Ausführung: Klingen aus rostfreiem Edelstahl. Linksschneidend. Die untere Schneide ist gezahnt, die obere Schneide glatt. Mit Feder zum selbsttätigen Öffnen und Verschlussriegel. Anwendung: Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur etc.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERDI
Typ
Kombischeren
Länge
190 mm