EPRATONE

EPRATONE Rundstab PSU gelb ø30x1000 mm

  • ERIKS:10037131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.18

-

3+

CHF 54.32

16.67%

5+

CHF 43.46

33.33%

9+

CHF 40.20

38.33%

14+

CHF 38.02

41.67%

18+

CHF 34.76

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PSU-1000
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Epratone PSU