EPRATONE

EPRATONE Rundstab PSU gelb ø10x1000 mm

  • ERIKS:10037126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.40

-

15+

CHF 7.84

16.67%

30+

CHF 6.27

33.33%

60+

CHF 5.80

38.33%

90+

CHF 5.48

41.67%

119+

CHF 5.01

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
10 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PSU-1000
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Epratone PSU