CHF 118.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.47 | - |
2+ | CHF 98.73 | 16.67% |
3+ | CHF 78.98 | 33.33% |
5+ | CHF 73.06 | 38.33% |
8+ | CHF 69.11 | 41.67% |
10+ | CHF 63.18 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratone PEEK |