CHF 77.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.28 | - |
2+ | CHF 64.40 | 16.67% |
4+ | CHF 51.52 | 33.33% |
8+ | CHF 47.66 | 38.33% |
11+ | CHF 45.08 | 41.67% |
15+ | CHF 41.22 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 16 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratone PEEK |