CHF 37.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.31 | - |
4+ | CHF 31.09 | 16.67% |
8+ | CHF 24.87 | 33.33% |
15+ | CHF 23.01 | 38.33% |
23+ | CHF 21.76 | 41.67% |
30+ | CHF 19.90 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 12 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratone PEEK |