EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK schwarz ø10x1000 mm

  • ERIKS:11475714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.62

-

5+

CHF 24.68

16.67%

10+

CHF 19.74

33.33%

19+

CHF 18.26

38.33%

29+

CHF 17.28

41.67%

38+

CHF 15.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
10 mm
Länge
1000 mm
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK