CHF 925.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'000.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratone PEEK |