EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø8x1000 mm

  • ERIKS:10036956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.87/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.87

-

11+

CHF 11.56

16.67%

21+

CHF 9.25

33.33%

41+

CHF 8.55

38.33%

61+

CHF 8.09

41.67%

81+

CHF 7.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
8 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK