EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø6x3000 mm

  • ERIKS:11252507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.76

-

6+

CHF 19.80

16.67%

12+

CHF 15.84

33.33%

24+

CHF 14.65

38.33%

36+

CHF 13.86

41.67%

47+

CHF 12.67

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
6 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK