EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø5x3000 mm

  • ERIKS:12675210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.86

-

8+

CHF 14.88

16.67%

16+

CHF 11.90

33.33%

32+

CHF 11.01

38.33%

47+

CHF 10.42

41.67%

63+

CHF 9.52

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
5 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK