CHF 221.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 221.29 | - |
2+ | CHF 177.03 | 20.00% |
3+ | CHF 163.75 | 26.00% |
4+ | CHF 154.90 | 30.00% |
5+ | CHF 141.62 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 35 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratone PEEK |