EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø32x1000 mm

  • ERIKS:10036943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 184.95

-

2+

CHF 147.96

20.00%

3+

CHF 136.86

26.00%

4+

CHF 129.47

30.00%

6+

CHF 118.37

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
32 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK