EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø30x1000 mm

  • ERIKS:10036942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.83/ Meterexkl. MwSt

CHF 174.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 161.83

-

2+

CHF 129.46

20.00%

3+

CHF 119.75

26.00%

5+

CHF 113.28

30.00%

6+

CHF 103.57

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK