CHF 198.15/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 214.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.69Mindestbestellmenge: 0.69
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.18 | - |
1.38+ | CHF 165.15 | 16.67% |
2.07+ | CHF 132.12 | 33.33% |
3.45+ | CHF 122.21 | 38.33% |
4.83+ | CHF 115.61 | 41.67% |
6.21+ | CHF 105.70 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratone PEEK |