EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø22x1000 mm

  • ERIKS:10036938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.99

-

2+

CHF 89.16

16.67%

3+

CHF 71.32

33.33%

6+

CHF 65.97

38.33%

8+

CHF 62.41

41.67%

11+

CHF 57.06

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
22 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK