EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.23/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 214.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.44Mindestbestellmenge: 0.44

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 165.17

-

1.76+

CHF 132.14

20.00%

3.08+

CHF 122.23

26.00%

4.4+

CHF 115.62

30.00%

5.72+

CHF 105.71

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK