EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø18x1000 mm

  • ERIKS:10036934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 77.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.35

-

2+

CHF 59.46

16.67%

4+

CHF 47.56

33.33%

8+

CHF 44.00

38.33%

12+

CHF 41.62

41.67%

16+

CHF 38.05

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
18 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK