EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK natur ø16x1000 mm

  • ERIKS:10036933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.90/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 217.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.286Mindestbestellmenge: 0.286

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 167.40

-

1.43+

CHF 133.92

20.00%

2.86+

CHF 123.87

26.00%

4.29+

CHF 117.18

30.00%

5.72+

CHF 107.13

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
16 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK