CHF 186.46/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 201.56inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.17Mindestbestellmenge: 0.17
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 155.38 | - |
1.53+ | CHF 124.30 | 20.00% |
3.06+ | CHF 114.98 | 26.00% |
4.59+ | CHF 108.77 | 30.00% |
6.12+ | CHF 99.44 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 12 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratone PEEK |