EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø60x1000 mm

  • ERIKS:12727360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 750.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK GF30
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epratone PEEK