EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø40x1000 mm

  • ERIKS:10036923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 364.07

-

2+

CHF 318.56

12.50%

3+

CHF 291.26

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK GF30
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epratone PEEK