CHF 136.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.56 | - |
2+ | CHF 113.80 | 16.67% |
3+ | CHF 91.04 | 33.33% |
5+ | CHF 84.21 | 38.33% |
7+ | CHF 79.66 | 41.67% |
9+ | CHF 72.83 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK GF30 |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |