CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.50 | - |
4+ | CHF 29.59 | 16.67% |
8+ | CHF 23.67 | 33.33% |
16+ | CHF 21.89 | 38.33% |
24+ | CHF 20.71 | 41.67% |
32+ | CHF 18.93 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK GF30 |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |