EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø100x1000 mm

  • ERIKS:12727373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'921.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'077.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
100 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK GF30
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epratone PEEK