EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK FG (lebensmittelqualität) natur ø20x1000 mm

  • ERIKS:12583123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.86

-

2+

CHF 73.22

16.67%

4+

CHF 58.57

33.33%

7+

CHF 54.18

38.33%

10+

CHF 51.25

41.67%

13+

CHF 46.86

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK