Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø25x1000 mm

  • ERIKS:12723603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 186.03

-

2+

CHF 148.82

20.00%

3+

CHF 137.66

26.00%

4+

CHF 130.22

30.00%

5+

CHF 119.06

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Blau
Außendurchmesser
25 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK BG
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epratone PEEK