CHF 74.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.68 | - |
2+ | CHF 62.24 | 16.67% |
4+ | CHF 49.79 | 33.33% |
8+ | CHF 46.05 | 38.33% |
12+ | CHF 43.56 | 41.67% |
15+ | CHF 39.83 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 8 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK BG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |