CHF 24.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.89 | - |
6+ | CHF 20.75 | 16.67% |
12+ | CHF 16.60 | 33.33% |
23+ | CHF 15.35 | 38.33% |
34+ | CHF 14.52 | 41.67% |
45+ | CHF 13.28 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 8 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK BG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |