CHF 511.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 552.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 511.18 | - |
2+ | CHF 467.36 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK BG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |