CHF 194.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 194.74 | - |
2+ | CHF 180.13 | 7.50% |
3+ | CHF 170.39 | 12.50% |
4+ | CHF 155.79 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK BG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |