EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK BG (Lagerqualität) schwarz ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.12

-

2+

CHF 108.44

16.67%

3+

CHF 86.75

33.33%

5+

CHF 80.24

38.33%

7+

CHF 75.90

41.67%

9+

CHF 69.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK BG
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epratone PEEK