EPRATONE

EPRATONE Rundstab PEEK BG (Lagerqualität) schwarz ø16x3000 mm

  • ERIKS:12675216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 212.47

-

2+

CHF 169.98

20.00%

3+

CHF 157.23

26.00%

4+

CHF 148.73

30.00%

5+

CHF 135.98

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
16 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK BG
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epratone PEEK