CHF 84.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.99 | - |
2+ | CHF 70.83 | 16.67% |
4+ | CHF 56.66 | 33.33% |
7+ | CHF 52.41 | 38.33% |
10+ | CHF 49.58 | 41.67% |
14+ | CHF 45.33 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 16 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK BG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |