CHF 103.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.51 | - |
2+ | CHF 86.26 | 16.67% |
3+ | CHF 69.01 | 33.33% |
6+ | CHF 63.83 | 38.33% |
9+ | CHF 60.38 | 41.67% |
11+ | CHF 55.21 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK BG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |