| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.51 | - |
5+ | CHF 28.76 | 16.67% |
9+ | CHF 23.00 | 33.33% |
17+ | CHF 21.28 | 38.33% |
25+ | CHF 20.13 | 41.67% |
33+ | CHF 18.40 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK BG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Handelsmarke | Epratone PEEK |