CHF 13'475.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'566.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Dunkelblau |
Dicke | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 625 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PPS |
Material Qualität | Epratone PPS BG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Schwierig |
Handelsmarke | Epratone PPS BG |
Herstellungsmethode | Extrudiert |