CHF 541.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 584.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 541.01 | - |
2+ | CHF 494.63 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Natur |
Dicke | 5 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 620 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epratone PEEK |
Herstellungsmethode | Extrudiert |