Eriks
EPRATONE

EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x16 mm

  • ERIKS:12712732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'510.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'632.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Natur
Dicke
16 mm
Länge
1000 mm
Breite
620 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PEEK
Material Qualität
Epratone PEEK FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PEEK
Herstellungsmethode
Extrudiert