CHF 1'424.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'540.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 620 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PEEK |
Material Qualität | Epratone PEEK |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epratone PEEK |
Herstellungsmethode | Extrudiert |