Eriks
EPRATONE

EPRATONE Kunststoffplatte PEEK 2000x1000x3 hellbraun

  • ERIKS:14908441
Image 1
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, beständig gegen energiereiche Strahlung, sterilisierbar.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'815.46

-

3+

CHF 2'891.81

24.21%

9+

CHF 2'513.87

34.11%

15+

CHF 2'191.41

42.56%

20+

CHF 2'035.36

46.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Hellbraun
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Toleranz
-0.5…0.5 mm
Dichte
1.32 g/cm³
Gewicht
7.92 kg/m²
Material
PEEK
Temperatur
von -60 bis 250 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Handelsmarke
Epratone PEEK
Beständigkeit Säuren
Beständig
Beständigkeit Laugen
Beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
V-0