EPRATEX

EPRATEX Rundstab PF CC42 (Hartgewebe) braun r ø8x1000 mm

  • ERIKS:11521075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.42

-

9+

CHF 14.52

16.67%

17+

CHF 11.61

33.33%

33+

CHF 10.74

38.33%

49+

CHF 10.16

41.67%

65+

CHF 9.29

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATEX
Farbe
Braun
Außendurchmesser
8 mm
Länge
1000 mm
Material
PF CC 42
Material Qualität
Epratex PF CC42
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Epratex PF CC